Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Power Translator Pro Multi Euro Version 9.0. CD-ROM für Windows 98SE/ME/2000/XP


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  WorldWideBooks
Power Translator Pro Multi Euro Version 9.0. CD-ROM für Windows 98SE/ME/2000/XP
Artikel-Nr.:  300-2144640
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  3937009949
EAN:  9783937009940
Warengruppe: Software / Fremdsprachige Wörterbücher

ISBN: 3-937009-94-9
10/2004
Seiten
Der praktische Übersetzer für fünf Weltsprachen: Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch <=> Deutsch
Mit insgesamt über 2 Millionen Stichpunkten gehört der eurowin PowerTranslator zu den großen Übersetzungsprogrammen in fünf Weltsprachen. Durch die semantische Stichpunkt-Satzanalyse-Methode und die reichhaltigen Wörterbücher der verschiedenen Sprachen und Bereiche übersetzt der eurowin PowerTranslator treffsicher einzelne Worte, Redewendungen, Satzteile, Sätze und ganze Texte von Deutsch nach Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und zurück. Auf Wunsch lässt eurowin PowerTranslator Sie das treffende Wort auswählen. Mit dem neuen PopUp-PowerTranslator übersetzen Sie direkt aus Ihren Anwendungen heraus. Die Wörterbücher stehen Ihnen in allen Anwendungen zum Nachschlagen zur Verfügung.
Diese Komponenten stehen Ihnen zur Verfügung:
-PowerTranslator Editor: Per Drag&Drop oder Kopieren.
-Einfügen: Bringen Sie Ihren Text aus der Anwendung in den eurowin PowerTranslator Editor. Dort übersetzen Sie ihn voll- oder halbautomatisch und fügen ihn wieder in Ihre Anwendung ein. Der PowerTranslator Editor liest und schreibt auch MS-Word Text-Dateien im *.DOC und *.RTF - Format und ist außerdem eine voll ausgestattete Textverarbeitung, in der Sie in fast allen europäischen Sprachen schreiben können.
-Dictionary: Die umfangreichen Wörterbücher stehen Ihnen in allen Anwendungen zum Nachschlagen zur Verfügung.
-eurowin-PowerTranslator: Übersetzen Sie ganze Texte und einzelne Wörter direkt aus Ihrer Anwendung heraus im eurowin-PowerTranslator! Der eurowin-PowerTranslator bindet sich in alle gängigen Anwendungen ein.
Stichpunkt-Satzanalyse: Die eurowin-Übersetzungstechnologie
Die Wörterbücher des eurowin PowerTranslators sind in Stichpunkten organisiert, die bis zu 253 Zeichen lang sein können -pro Sprache! So werden nicht nur einzelne Wörter treffsicher übersetzt, sondern auch Redewendungen, Idiome, Sprichwörter und andere Ausdrücke, deren wörtliche Übersetzung ansonsten unverständlich wäre. Grundlegende Grammatikroutinen sind implementiert. Deutsche Umlaute werden in verschiedenen Schreibweisen erkannt und aufgelöst z.B. Tuer / Tür.
Die vollautomatische Übersetzung von eurowin PowerTranslator liefert Ihnen schnell einen Überblick über den fremdsprachlichen Text. Im halbautomatischen Übersetzungsmodus greifen Sie selbst in die Übersetzung ein, wählen das passende Wort aus einer Synonymliste aus, gleichen die Satzstellung an und erreichen auf diese Weise eine erstaunlich hohe Übersetzungsqualität.
eurowin PowerTranslator lernt mit!
Neu! Automatische Benutzerwörterbucherstellung bei der automatischen Übersetzung!
Ob Sie vollautomatisch eine Rohübersetzung anfertigen lassen oder interaktiv die passende Wendung auswählen - der eurowin PowerTranslator lernt mit und erstellt auf der Basis Ihrer Arbeit ein Benutzerwörterbuch, das Ihnen sofort für Ihre Übersetzungen zur Verfügung steht. Selbstverständlich wird zuerst auf das Benutzerwörterbuch, dann erst auf die Standardwörterbücher zugegriffen, damit Ihnen Ihre Einträge ohne Umweg zur Verfügung stehen. Erstellen Sie Ihre eigene Terminologie, sammeln Sie häufig gebrauchte Ausdrücke und Wendungen, optimieren Sie die Wörterbücher und die Übersetzungsleistungen bis hin zur weitgehenden Automatisierung der Übersetzung. Sogar neue Sprachen können Sie dem eurowin PowerTranslator beibringen!
Überzeugende Leistungen
Englisch <=> Deutsch: Über 1,8 Mio. Einträge aus den Bereichen der allgemeinen Umgangssprache, Betriebswirtschaft, Börse, Handelskorrespondenz, EDV/Informatik, Elektronik und Elektrotechnik, Kunststofftechnik, Erdöl- u. Bohrindustrie, Off-shore-Technik, Chemie, Bank-, Speditions-, Zoll-, Personal- und Versicherungswesen, Maschinenbau
Spanisch <=> Deutsch: Über 140.000 Einträge aus den Bereichen der allgemeinen Umgangssprache, Medizin und Reise
Französisch <=> Deutsch: Über 360.000 Einträge aus den Bereichen der allgemeinen Umgangssprache, Handelskorrespondenz, Reise und Chemie
Italienisch <=> Deutsch: Über 100.000 Einträge aus den Bereichen der allgemeinen Umgangssprache, Wirtschaft, Finanzen, Korrespondenz, Technik, Reise und Urlaub
Weitere Eigenschaften:
-Beliebiger Wörterbuchwechsel.
-Auf Knopfdruck umkehrbare Wörterbücher: Jeder neue Eintrag steht sofort in beiden Richtungen zur Verfügung.
-Erweiterbare Wörterbücher: Ein ständig gepflegtes Wörterbuch liefert bessere Übersetzungsergebnisse.
-Benutzerdefinierte Wörterbücher; Import- und Export-Funktionen.
-Möglichkeit der Erstellung neuer Sprachmodule für die Übersetzung vom Deutschen in eine Fremdsprache oder von einer Fremdsprache ins Deutsche
-Multilinguale Textverarbeitung.
-Halb- oder vollautomatische Übersetzung, Synonym-Abfrage, AutoAdd-Funktion.
-Netzwerkfähig, Lizenzen auf Anfrage
-Umfangreiche Online-Hilfe und Handbuch im praktischen PDF-Format
Systemvoraussetzungen
- Prozessor mit 300 MHz oder mehr
- 128 MB RAM
- Windows NT/95/98/ME/2000/XP,
- 120MB freier Speicherplatz
- CD- oder DVD-Laufwerk

;
=
"
a
¹
º
^
_


¤
¥
õ
ö
x
§
(c)
À
à
é
.
/




|
!
Ä
Å
ë


¼

ù

m
n


A
e
·



(r)
¯
ü
ü


<
À
ï
ð
ü

l

ô

"
­
"
ö
/
0
L
M
O
e
ñ
î
ãÚÏÚÏÚÏÚÏÚÃÚÃÚÃÚÏÚÏÚÏÚÃÚÏÚÃÚÃÚÏÚÏÚÃÚ
î
î
î
ÚÀÃÚÏÚÃÚÃÚÃÚÃÚÏÚÏÚãÚ½
0J
CJ
5üOJ
QJ
\ü^J
aJ
NH
OJ
QJ
^J
aJ
OJ
QJ
^J
aJ
CJ
OJ
QJ
^J
aJ
NH
"CJ
OJ
QJ
^J
aJ
mHsHE

;
=
¹
º
w
x
§
Þ
z
é
>

¼

ù

Í
Î
(at)
A
e
·


<
ü
l
ú
ñ
ì
ñ
ñ
ñ
ñ
×
×
×
×
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
Õ
ñ
Ð
ñ
ñ

$a$


$
Æ
'
'
Lÿ7$
8$
H$
^'
'Lÿa$

$a$
$7$
8$
H$
a$

$a$


é
ü

l
ô
"
"
­
Í
;
¢
ä
t

ä


M
N
O
e
!
"
'
Ñ
é
ö
ö
ö
ö
ö
å
å
ö
å
ö
ö
ö
ö
ö
ö
à
Û
Û
Û
Û
Û

$a$

$a$
$Á?ü7$
8$
H$
^Á'?üa$
$7$
8$
H$
a$
e
f
è
é
òé
OJ
QJ
^J
aJ
0J
5üOJ
QJ
\ü^J
aJ
#
0
"P
Ð/ à=!0"0#ü0$ün%





i


<
(at)ñÿ
<


S
t
a
n
d
a
r
d


CJ
_HaJ
mHsHtH'
(at)

'

Ü
b
e
r
s
c
h
r
i
f
t
1


$7$
8$
(at)&
H$
"
5üCJ"
OJ
QJ
\ü^J
aJ
mHsHX
(at)

X

Ü
b
e
r
s
c
h
r
i
f
t
2


$7$
8$
(at)&H$

5üCJ
OJ
QJ
\ü^J
aJ
D
(at)

D

Ü
b
e
r
s
c
h
r
i
f
t
3


$(at)&
OJ
QJ
^J
aJ
B
A(at)òÿ¡
B


A
b
s
a
t
z
-
S
t
a
n
d
a
r
d
s
c
h
r
i
f
t
a
r
t
H
B(at)
ò
H



T
e
x
t
k
ö
r
p
e
r


7$
8$
H$

5üOJ
QJ
\ü^J
aJ
ä
W(at)¢
ä


F
e
t
t

5ü\üL
P(at)
L


T
e
x
t
k
ö
r
p
e
r
2


$7$
8$
H$
a$

OJ
QJ
^J
aJ
é

$
ÿÿÿÿ
ÿÿ
 z"
ÿÿ
 z"

é
...

;
=
¹
º
w
x
§
Þ
z
é
>
¼
ù
Í
Î
(at)

A

e

·



<
ü
l
ô
"
"
­
Í
;
¢
ä
t

ä


M
N
O
e
!
"
'
Ñ
ë

0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)a
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)(
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)Ü
0
Euro(s)
Euro(s)

e
é


l
é



é

=
R
Ù
î
ë



"

=
¸
O
e
ë





ÿÿ


a
s
1
w
C
:
\
D
o
k
u
m
e
n
t
e
u
n
d
E
i
n
s
t
e
l
l
u
n
g
e
n
\
a
s
1
.
G
O
\
A
n
w
e
n
d
u
n
g
s
d
a
t
e
n
\
M
i
c
r
o
s
o
f
t
\
W
o
r
d
\
A
u
t
o
W
i
e
d
e
r
h
e
r
s
t
e
l
l
e
n
-
S
p
e
i
c
h
e
r
u
n
g
v
o
n
D
o
k
u
m
e
n
t
2
.
a
s
d

a
s
1
i
T
:
\
V
e
r
t
r
i
e
b
\
N
o
v
i
t
ä
t
&
C
o
\
4
9
1
1
1
8
9
2
J
a
k
o
b
G
m
b
H
\
n
o
v
u
m
0
6
-
0
3
\
4
0
3
9
4
5
8
5
2
0
1
7
0
P
o
w
e
r
T
r
a
n
s
l
a
t
o
r
P
r
o
M
u
l
t
i
9
.
0
.
d
o
c

a
s
1
i
T
:
\
V
e
r
t
r
i
e
b
\
N
o
v
i
t
ä
t
&
C
o
\
4
9
1
1
1
8
9
2
J
a
k
o
b
G
m
b
H
\
n
o
v
u
m
0
6
-
0
3
\
4
0
3
9
4
5
8
5
2
0
1
7
0
P
o
w
e
r
T
r
a
n
s
l
a
t
o
r
P
r
o
M
u
l
t
i
9
.
0
.
d
o
c

a
s
1
i
T
:
\
V
e
r
t
r
i
e
b
\
N
o
v
i
t
ä
t
&
C
o
\
4
9
1
1
1
8
9
2
J
a
k
o
b
G
m
b
H
\
n
o
v
u
m
0
6
-
0
3
\
4
0
3
9
4
5
8
5
2
0
1
7
0
P
o
w
e
r
T
r
a
n
s
l
a
t
o
r
P
r
o
M
u
l
t
i
9
.
0
.
d
o
c

a
s
1
B
T
:
\
V
e
r
t
r
i
e
b
\
N
o
v
i
t
ä
t
&
C
o
\
4
9
1
0
1
0
4
2
L
i
b
r
i
\
N
o
v
u
m
0
6
-
0
2
\
3
9
3
7
0
0
9
9
4
9
.
d
o
c
ÿ(at)Euro(s)
O
O
RàV

O
G

é
p

(at)
ÿÿ

U
n
k
n
o
w
n
ÿÿ

ÿÿ
ÿÿ

ÿÿ
ÿÿ

ÿÿ


!z
Euro(s)
ÿ
T
i
m
e
s
N
e
w
R
o
m
a
n



Euro(s)
S
y
m

ÿÿÿÿ
À
F
Microsoft Word-Dokument


MSWordDoc

Word.Document.8
ô9²q

... > WorldWideBooks > Software > Fremdsprachige Wörterbücher
Angebote (1)
Versand
Netto
WorldWideBooks 12 Tage Frei Haus € 132,61*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von WorldWideBooks
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  132,61* €  157,81 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von WorldWideBooks
Versand von WorldWideBooks
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 3,00*
ab € 25,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von WorldWideBooks
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG