Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

B 151 | ZAHN-Sicherungsschrauben | Stahl | blank | M 16 x 35


Menge:  Packung  
Produktinformationen
B 151 | ZAHN-Sicherungsschrauben | Stahl | blank
B 151 | ZAHN-Sicherungsschrauben | Stahl | blank
Tech.ZNG | B 151 | ZAHN-Sicherungsschrauben | Stahl | blank
Artikel-Nr.:
     3-W1511001635
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     W1511001635
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsschraube
Sperrrippenschraube
Sperrzahnschraube
sperrzahnschraube m16
Böllhoff-Norm: 151 | ZAHN-Sicherungsschrauben | Stahl blank | M 16 x 35
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Material:
Stahl 100
Innen-Ø:
M 16
Länge:
35 mm
Außen-Ø:
31 mm
s:
22 mm
k:
11,2 mm
Weitere Suchbegriffe: sperrrippenschraube, sperrzahnschraube 10x35mm, W151 100 16X35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,44*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,32*
€ 40,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,82*
€ 39,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,32*
€ 37,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,63*
€ 36,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,44*
€ 36,22
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Böllhoff
W1511001240
ab € 59,10*
Ähnlich
Böllhoff
W1511001245
ab € 40,84*
Ähnlich
Böllhoff
W1511001250
ab € 34,17*
Ähnlich
Böllhoff
W1511001625
ab € 47,88*
Ähnlich
Böllhoff
W1511001630
ab € 45,38*
Ähnlich
Böllhoff
W1511001640
ab € 37,79*
Ähnlich
Böllhoff
W1511001645
ab € 52,83*
Ähnlich
Böllhoff
W1511001650
ab € 38,05*
Ähnlich
Böllhoff
W1511001655
ab € 56,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG