Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 315 | Flügelmuttern | Edelstahl A2 | M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-A28
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     A28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
edelstahl-flügelmutter (ohne norm)
Böllhoff Norm 315 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Durchmesser: M8
Weitere Informationen:
Klemmbereich (e min - e max):
28,60 – 32,00
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
B
DIN / ISO:
315
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
A2
Produktname:
Flügelmuttern
Montageart:
Montage von Hand
s:
9,1
Durchmesser (d):
M8
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Hand
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110710
Artikelnummer:
A28
Steigung (P):
1,25
Weitere Suchbegriffe: Flügelmutter,Flügelmuttern,amerikanische Form,B315,B 315
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,12*
€ 12,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,42*
€ 11,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.