Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 315 | Flügelmuttern | Edelstahl A2 | M6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-A26
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     A26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
edelstahl-flügelmutter (ohne norm)
Böllhoff Norm 315 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Durchmesser: M6
Weitere Informationen:
Klemmbereich (e min - e max):
25,70 – 28,70
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
B
DIN / ISO:
315
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
A2
Produktname:
Flügelmuttern
Montageart:
Montage von Hand
s:
8,8
Durchmesser (d):
M6
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Hand
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110710
Artikelnummer:
A26
Steigung (P):
1
Weitere Suchbegriffe: Flügelmutter,Flügelmuttern,amerikanische Form,B315,B 315
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0522* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,43*
€ 8,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.