Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIN 97, Senk-Holzschrauben, Edelstahl A2, M 2,5, 12, Edelstahl A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SENKHOLZSCHRAUBEN 97 A2 2,5X12 DIN 97, Senk-Holzschrauben, Edelstahl A2
SENKHOLZSCHRAUBEN 97 A2 2,5X12 DIN 97, Senk-Holzschrauben, Edelstahl A2
Artikel-Nr.:
     3-97A22,512
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     97A22,512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube
DIN 97, Senk-Holzschrauben, Edelstahl A2, M 2,5, 12, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Innen-Ø:
M 2,5
Länge:
12 mm
k:
1,50 mm
n:
0,6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,54*
€ 16,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,25*
€ 15,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,52*
€ 14,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,15*
€ 14,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,68*
€ 13,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG