Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bau, Handwerk, Agrar
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Edelstahlscheiben
>
Edelstahlscheibe DIN 93
>
Artikel
DIN 93 | Scheiben | Edelstahl A2 | 37 x 60 | Für Gewinde: M 36
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3-93A237
Hersteller:
Böllhoff
Herst.-Nr.:
93A237
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 93
DIN 93 Scheibe
DIN 93 Sicherungsblech
Edelstahlscheibe DIN 93
DIN 93 | Scheiben | Edelstahl A2 | 37 x 60 | Für Gewinde: M 36
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Gewindelänge (b):
30 mm
Innen-Ø:
37
Länge:
60 mm
Außen-Ø:
75 mm
für Schrauben:
M 36
s:
1,6 mm
Informationen:
Hinweis: Norm ist zurückgezogen
... >
Lager 3
>
Scheiben
>
Unterlegscheiben
Weitere Suchbegriffe:
Scheibe DIN 93
,
Sicherungsblech DIN 93
,
edelstahlscheibe din 93
,
93 A2 37
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,14*
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,457* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,63*
€ 12,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,37*
€ 12,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,57*
€ 11,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIN 93 | Scheiben | Edelstahl A2 | 23 x 42 | Für Gewinde: M 22
Böllhoff
93A223
ab € 65,23*
Ähnlich
DIN 93 | Scheiben | Edelstahl A2 | 25 x 42 | Für Gewinde: M 24
Böllhoff
93A225
ab € 30,17*
Ähnlich
DIN 93 | Scheiben | Edelstahl A2 | 28 x 48 | Für Gewinde: M 27
Böllhoff
93A228
ab € 65,94*
Ähnlich
DIN 93 | Scheiben | Edelstahl A2 | 31 x 52 | Für Gewinde: M 30
Böllhoff
93A231
ab € 7,27*
Ähnlich
DIN 93 | Scheiben | Edelstahl A2 | 34 x 56 | Für Gewinde: M 33
Böllhoff
93A234
ab € 22,53*
Ähnlich
DIN 93 | Scheiben | Edelstahl A2 | 4,3 x 14 | Für Gewinde: M 4
Böllhoff
93A24,3
ab € 13,24*
Ähnlich
DIN 93 | Scheiben | Edelstahl A2 | 40 x 64 | Für Gewinde: M 39
Böllhoff
93A240
ab € 17,43*
Ähnlich
DIN 93 | Scheiben | Edelstahl A2 | 5,3 x 16 | Für Gewinde: M 5
Böllhoff
93A25,3
ab € 24,28*
Ähnlich
DIN 93 | Scheiben | Edelstahl A2 | 6,4 x 18 | Für Gewinde: M 6
Böllhoff
93A26,4
ab € 22,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG