Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 | Zylinderschrauben | Edelstahl A2 | M6 x 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-912A2630
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     912A2630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inbus,Imbus,Zylinderschraube,Inbuss...
DIN 912 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich ISO 4762 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Nennmaße | Feingewinde in ISO 12474 überführt

Abmessung: M6 x 30
Weitere Informationen:
Länge (l):
30
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
912
Produktname:
Zylinderschrauben
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
A2
Kopfform:
Zylinderkopf
s:
5
Durchmesser (d):
M6
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 4762
ECLASS 7.1:
23110102
Artikelnummer:
912A2630
Werkzeuggröße:
SW 5
Steigung (P):
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04585* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,99*
€ 15,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,91*
€ 15,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,26*
€ 14,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,83*
€ 14,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,36*
€ 13,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.