Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 | Zylinderschrauben | Edelstahl A2 | M10 x 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-912A21050
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     912A21050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inbus,Imbus,Zylinderschraube,Inbuss...
DIN 912 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich ISO 4762 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Nennmaße | Feingewinde in ISO 12474 überführt

Abmessung: M10 x 50
Weitere Informationen:
Länge (l):
50
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
912
Produktname:
Zylinderschrauben
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
A2
Kopfform:
Zylinderkopf
s:
8
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M10
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 4762
ECLASS 7.1:
23110102
Artikelnummer:
912A21050
Werkzeuggröße:
SW 8
Steigung (P):
1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,95*
€ 34,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,25*
€ 33,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,12*
€ 32,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,45*
€ 31,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,76*
€ 30,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,38*
€ 25,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.