| |
|
| Artikel-Nr.: 3-91212.948 Herst.-Nr.: 91212.948 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 912 | Stahl | 12.9 | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde
Hinweis: Ähnlich ISO 4762 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Nennmaße | Feingewinde in ISO 12474 überführt
Abmessung: M4 x 8 Weitere Informationen: | | Länge (l): | 8 | Material: | Stahl 12.9 | Normbezeichnung: | DIN | DIN / ISO: | 912 | Werkstoffausführung: | 12.9 | Gewindeart: | Metrisches Gewinde | Produktname: | Zylinderschrauben | Kopfform: | Zylinderkopf | Montageart: | Aufschrauben mit Werkzeug | Durchmesser (d): | M4 | s: | 3 | Flansch/Scheibe: | ohne Flansch | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | blank | Kraftangriff: | Innensechskant | Produktgruppe: | Schrauben | Norm-Variante: | ähnlich ISO 4762 | ECLASS 7.1: | 23110102 | Artikelnummer: | 91212.948 | Werkzeuggröße: | SW 3 | Steigung (P): | 0,7 |
|
| | |
| | | |
| |