Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 | Zylinderschrauben | Stahl 12.9 | blank | M10 x 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-91212.91030
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     91212.91030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inbus,Imbus,Zylinderschraube,Inbuss...
DIN 912 | Stahl | 12.9 | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich ISO 4762 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Nennmaße | Feingewinde in ISO 12474 überführt

Abmessung: M10 x 30
Weitere Informationen:
Länge (l):
30
Material:
Stahl 12.9
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
912
Werkstoffausführung:
12.9
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Zylinderschrauben
Kopfform:
Zylinderkopf
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
s:
8
Durchmesser (d):
M10
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 4762
ECLASS 7.1:
23110102
Artikelnummer:
91212.91030
Werkzeuggröße:
SW 8
Steigung (P):
1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,09445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,20*
€ 31,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,62*
€ 30,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,39*
€ 29,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,50*
€ 27,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,95*
€ 27,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,89*
€ 22,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.