Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIN 85 | Flachkopfschrauben | Kunststoff Polyamid natur | M 3 x 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 85 | Flachkopfschrauben | Kunststoff
DIN 85 | Flachkopfschrauben | Kunststoff
Tech.ZNG | DIN 85 | Flachkopfschrauben | Kunststoff
Artikel-Nr.:
     3-85KST330
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     85KST330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 | Flachkopfschrauben | Kunststoff Polyamid natur | M 3 x 30
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Innen-Ø:
M 3
Länge:
30 mm
Außen-Ø:
6 mm
k:
1,8 mm
n:
0,8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,79*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04079* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,20*
€ 53,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,68*
€ 51,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,69*
€ 49,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,01*
€ 48,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,79*
€ 48,54
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Böllhoff
85A4850
ab € 42,57*
Ähnlich
Böllhoff
85KST310
ab € 20,42*
Ähnlich
Böllhoff
85KST312
ab € 18,98*
Ähnlich
Böllhoff
85KST316
ab € 17,49*
Ähnlich
Böllhoff
85KST318
ab € 24,71*
Ähnlich
Böllhoff
85KST320
ab € 24,88*
Ähnlich
Böllhoff
85KST325
ab € 34,41*
Ähnlich
Böllhoff
85KST33
ab € 23,87*
Ähnlich
Böllhoff
85KST34
ab € 23,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG