Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIN 85 | Flachkopfschrauben | Edelstahl A2 | M 2 x 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 85 | Flachkopfschrauben | Edelstahl A2
DIN 85 | Flachkopfschrauben | Edelstahl A2
Tech.ZNG | DIN 85 | Flachkopfschrauben | Edelstahl A2
Artikel-Nr.:
     3-85A2212
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     85A2212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 | Flachkopfschrauben | Edelstahl A2 | M 2 x 12
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Innen-Ø:
M 2
Länge:
12 mm
Außen-Ø:
- mm
k:
1,3 mm
n:
- mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,88*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,44*
€ 32,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,59*
€ 31,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,33*
€ 30,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,50*
€ 29,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,88*
€ 28,42
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Böllhoff
85A2210
ab € 12,33*
Ähnlich
Böllhoff
85A2216
ab € 20,17*
Ähnlich
Böllhoff
85A2220
ab € 37,00*
Ähnlich
Böllhoff
85A224
ab € 0,01381*
Ähnlich
Böllhoff
85A225
ab € 21,11*
Ähnlich
Böllhoff
85A226
ab € 15,41*
Ähnlich
Böllhoff
85A228
ab € 22,17*
Ähnlich
Böllhoff
85A22,56
ab € 18,09*
Ähnlich
Böllhoff
85A22,58
ab € 16,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG