Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7603 | Dichtringe | Form A | Kupfer | 22 x 27


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-7603A/CU2227
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7603A/CU2227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
DIN 7603 | Kupfer | Cr(VI) - frei

Durchmesser: 22 x 27
Weitere Informationen:
Material:
Kupfer
Normbezeichnung:
DIN
Für Gewinde:
M22
DIN / ISO:
7603
Produktname:
Dichtringe
Durchmesser (d):
22 x 27
Werkstoff:
Kupfer
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23071504
Artikelnummer:
7603A/CU2227
h:
1,5
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, CU-Dichtung, Kupferdichtring, Kupferdichtung, din 7603 22x27, dichtringe kupfer, dichtring, Dichtring,Dichtringe,Dichtungsring,Dichtungsringe,Flachdichtring,Flachdichtringe,DIN7603,DIN 7603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,43*
€ 13,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.