Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7603 | Dichtringe | Form A | Kupfer | 10 x 14


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-7603A/CU1014
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7603A/CU1014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
DIN 7603 | Kupfer | Cr(VI) - frei

Durchmesser: 10 x 14
Weitere Informationen:
Material:
Kupfer
Für Gewinde:
M10 und G 1/8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
7603
Produktname:
Dichtringe
Durchmesser (d):
10 x 14
Werkstoff:
Kupfer
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23071504
h:
1
Artikelnummer:
7603A/CU1014
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, CU-Dichtung, Kupferdichtring, Kupferdichtung, din 7603 a 10x14, dichtringe kupfer, dichtring, Dichtring,Dichtringe,Dichtungsring,Dichtungsringe,Flachdichtring,Flachdichtringe,DIN7603,DIN 7603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.