Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 | Stellringe | Stahl | blank | 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-705ST30
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     705ST30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 | Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Hinweis: Bis d = 70 mm mit 1 Gewindestift | ab d = 80 mm mit 2 Gewindestiften

Durchmesser: 30
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
45
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
705
Produktname:
Stellringe
d3:
M8
Durchmesser (d):
30
Montageart:
Montage mit Werkzeug
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Sonstiges
ECLASS 7.1:
23090190
Artikelnummer:
705ST30
Durchmesser (d1):
30
Weitere Suchbegriffe: stellring din 705 30x45, din 705, stellring din705, Stellring,Stellringe,DIN705,DIN 705
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,67*
€ 53,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,96*
€ 52,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,78*
€ 49,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,74*
€ 48,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,74*
€ 47,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,20*
€ 39,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.