Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 | Stellringe | Edelstahl 1.4305 | 15


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-705/A1430515
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     705/A1430515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 | Edelstahl | 1.4305 | Cr(VI) - frei

Hinweis: Bis d = 70 mm mit 1 Gewindestift | ab d = 80 mm mit 2 Gewindestiften

Durchmesser: 15
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
25
Material:
Edelstahl 1.4305
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
705
Werkstoffausführung:
1.4305
Produktname:
Stellringe
d3:
M6
Durchmesser (d):
15
Montageart:
Montage mit Werkzeug
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Sonstiges
ECLASS 7.1:
23090190
Artikelnummer:
705/A1430515
Durchmesser (d1):
15
Weitere Suchbegriffe: stellring 15x25, din 705, stellring din705, Stellring,Stellringe,DIN705,DIN 705
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3952* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,85*
€ 55,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,48*
€ 54,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,75*
€ 52,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,72*
€ 50,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,65*
€ 49,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,88*
€ 41,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.