Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIN 705 | Stellringe | Edelstahl 1.4305 | 13


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 705 | Stellringe | Edelstahl
DIN 705 | Stellringe | Edelstahl
Tech.ZNG | DIN 705 | StellringTech.ZNG | E | Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3-705/A1430513
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     705/A1430513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring
Stellring DIN 705
DIN 705 | Stellringe | Edelstahl 1.4305 | 13
Weitere Informationen:
Gewindestifte:
M 6x8
Material:
Edelstahl 1.4305
Gewindelänge (b):
12 mm
Innen-Ø:
M 13
Außen-Ø:
22 mm
d2:
M 6 mm
DIN:
705/A
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, stellringe din705, 705 A 14305 13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,60*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,984* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,01*
€ 33,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,07*
€ 32,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,66*
€ 30,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,87*
€ 29,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,60*
€ 29,27
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Böllhoff
705/A1430510
ab € 22,11*
Ähnlich
Böllhoff
705/A1430511
ab € 21,30*
Ähnlich
Böllhoff
705/A1430512
ab € 28,54*
Ähnlich
Böllhoff
705/A1430514
ab € 28,00*
Ähnlich
Böllhoff
705/A1430515
ab € 35,38*
Ähnlich
Böllhoff
705/A1430516
ab € 35,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG