Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 | Stellringe | Edelstahl 1.4305 | 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-705/A1430511
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     705/A1430511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 | Edelstahl | 1.4305 | Cr(VI) - frei

Hinweis: Bis d = 70 mm mit 1 Gewindestift | ab d = 80 mm mit 2 Gewindestiften

Durchmesser: 11
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4305
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
705
Werkstoffausführung:
1.4305
Produktname:
Stellringe
Durchmesser (d):
11
Montageart:
Montage mit Werkzeug
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Sonstiges
ECLASS 7.1:
23090190
Artikelnummer:
705/A1430511
Durchmesser (d1):
11
Weitere Suchbegriffe: stellring din705, din 705, Stellring,Stellringe,DIN705,DIN 705
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,74*
€ 21,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,28*
€ 20,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,48*
€ 19,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,21*
€ 19,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,67*
€ 18,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,82*
€ 15,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.