Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 653 | Rändelschrauben | Stahl 5.8 | blank | M5 x 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-6535.8520
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6535.8520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653
DIN 653 | Stahl | 58 | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Abmessung: M5 x 20
Weitere Informationen:
Länge (l):
20
Material:
Stahl 5.8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
653
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Rändelschrauben
Werkstoffausführung:
5.8
Kopfform:
Rändelkopf
Durchmesser (d):
M5
Montageart:
Montage von Hand
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Kraftangriff:
Hand
dk:
20
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110116
Artikelnummer:
6535.8520
Steigung (P):
0,8
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 653, din 653 stahl m 5 x 20, din 653, din 653 m5x20, Rändelschraube,Rändelschrauben,Rändel,DIN653,DIN 653
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6474* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,09*
€ 98,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,93*
€ 97,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,65*
€ 93,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,94*
€ 91,56
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,74*
€ 77,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.