Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 653 | Rändelschrauben | Stahl 5.8 | blank | M3 x 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-6535.838
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6535.838
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653
DIN 653 | Stahl | 58 | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Abmessung: M3 x 8
Weitere Informationen:
Länge (l):
8
Material:
Stahl 5.8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
653
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Rändelschrauben
Werkstoffausführung:
5.8
Kopfform:
Rändelkopf
Durchmesser (d):
M3
Montageart:
Montage von Hand
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Kraftangriff:
Hand
dk:
12
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110116
Artikelnummer:
6535.838
Steigung (P):
0,5
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 653, din 653 3x8, din 653, din 653 m3, Rändelschraube,Rändelschrauben,Rändel,DIN653,DIN 653
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1826* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,26*
€ 30,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,68*
€ 29,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,60*
€ 28,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,67*
€ 26,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,14*
€ 26,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,26*
€ 21,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.