Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL® Plus Free Running Gewindeeinsätze, Nachfüllpackung à 10 Stk. | Edelstahl A2 | Metrisches Regelgewinde | M 8x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-41890080012/10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     41890080012/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
drahtgewindeeinsätze m8x1,25
drahtgewindeeinsatz böllhoff
Original - HELICOIL® Plus Free Running Gewindeeinsatz - Nachfüllpackung für HELICOIL® Plus Kits

Der HELICOIL® Plus Free Running Gewindeeinsatz ist ein Drahtgewindeeinsatz zur Gewindeverstärkung und -reparatur. Er lässt sich wie eine Schraube ansetzen und eindrehen. Windung für Windung frei durchlaufend bildet der HELICOIL® Plus Free Running Gewindeeinsatz ein lehrenhaltiges, beidseitig nutzbares Innengewinde für sichere, hochfeste Schraubverbindungen. Der Mitnehmerzapfen wird nach dem Einbau an der Kerbe (Sollbruchstelle) abgetrennt.

Der HELICOIL® Plus Free Running Gewindeeinsatz ist besonders für Werkstoffe mit geringer Scherfestigkeit geeignet und lässt sich auch nach der Montage durch seine grüne Farbgebung schnell identifizieren.

Vorteile:
• Hohe Gewindetragfähigkeit
• Geringe und konstante Gewindereibung
• Verschleiß-, korrosions- und temperaturbeständig
• Sitzfest
• Qualitäts- und wertsteigernd
• Kostensparend
• Einfacher Einbau

Unseren HELICOIL® Plus Free Running Gewindeeinsatz gibt es auch in größeren Verpackungseinheiten. Die Artikelnummern beginnen mit 4130.

Packungsinhalt: 10 x HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze M8 x 12 mm
Weitere Informationen:
Nennlänge t2 (x d):
1,5
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
8140
Inhalt:
10 Stk.
Produktname:
HELICOIL® Plus Free Running Gewindeeinsätze, Nachfüllpackung
Werkstoffausführung:
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
Gewindeart:
Metrisches Regelgewinde
Nennlänge t2:
12
Durchmesser (d):
M 8
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
grün eingefärbt
Produktgruppe:
Nachfüllpackungen
ECLASS 7.1:
23110901
Artikelnummer:
41890080012/10
Steigung (P):
1,25
Weitere Suchbegriffe: drahtgewindeeinsatz m8, baercoil,FILTEC,Amecoil,recoil,Drahtgewinde,V-Coil,KATO,Advanex,WTI,Nippon Sprew,Honsel,SEDC,timesert,Nachfüllpackung,Nachfüllpackungen,Gewindeeinsatz,Gewindeeinsätze,Drahtgewinde,Helicoil,Recoil,Drahtgewindeeinsatz,Gewindereparatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.