Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 315 | Flügelmuttern | Stahl | verzinkt | M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-315AF/VZ12
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     315AF/VZ12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flügelmutter,Flügelmuttern,amerikan...
Böllhoff Norm 315 | Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Durchmesser: M12
Weitere Informationen:
Klemmbereich (e min - e max):
45,00 – 50,00
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
B
DIN / ISO:
315
Produktname:
Flügelmuttern
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Montageart:
Montage von Hand
s:
14,4
Durchmesser (d):
M12
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Hand
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110710
Artikelnummer:
315AF/VZ12
Steigung (P):
1,75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,42*
€ 13,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,27*
€ 13,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,37*
€ 12,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.