Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 H | Spannschlösser | Stahl | verzinkt | M8 x 110


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-1480HOEVZ8
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     1480HOEVZ8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb)
DIN 1480 H | Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei

Abmessung: M8 x 110
Weitere Informationen:
Klemmbereich (e min - e max):
22,50 – 23,90
Durchmesser (d2):
15
Länge (l):
110
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
1480 H
Produktname:
Spannschlösser
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
M8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Sonstiges
ECLASS 7.1:
23130101
Artikelnummer:
1480HOEVZ8
Durchmesser (d1):
M 8
Steigung (P):
1,25
Weitere Suchbegriffe: Spannschloss,Spannschlösser,Beschlagsystem,Sicherungstechnik,H,DIN1480,DIN 1480
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.