Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIN 1478 | Spannschlossmuttern | Stahl | verzinkt | M 36 x 295


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1478 | Spannschlossmuttern | Stahl | verzinkt
DIN 1478 | Spannschlossmuttern | Stahl | verzinkt
Tech.ZNG | DIN 1478 | Spannschlossmuttern | Stahl | verzinkt
Artikel-Nr.:
     3-1478VZ36
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     1478VZ36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1478 (ohne Z...
din 1478 (ohne zb)
DIN 1478 | Spannschlossmuttern | Stahl verzinkt | M 36 x 295
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Material:
Stahl
Innen-Ø:
M 36
Länge:
295 mm
Außen-Ø:
63,5 mm
m:
43 mm
Weitere Suchbegriffe: 1478 VZ 36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 16,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,10*
€ 21,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,05*
€ 21,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,08*
€ 20,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,37*
€ 19,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,03*
€ 19,08
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Böllhoff
1478VZ10
ab € 2,11*
Ähnlich
Böllhoff
1478VZ12
ab € 1,86*
Ähnlich
Böllhoff
1478VZ16
ab € 6,51*
Ähnlich
Böllhoff
1478VZ20
ab € 5,35*
Ähnlich
Böllhoff
1478VZ24
ab € 6,43*
Ähnlich
Böllhoff
1478VZ30
ab € 19,69*
Ähnlich
Böllhoff
1478VZ6
ab € 20,16*
Ähnlich
Böllhoff
1478AEVZ6
ab € 14,69*
Ähnlich
Böllhoff
1478AEVZ8
ab € 20,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG