Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIN 1478 | Spannschlossmuttern | Stahl | verzinkt | M 24 x 255


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1478 | Spannschlossmuttern | Stahl | verzinkt
DIN 1478 | Spannschlossmuttern | Stahl | verzinkt
Tech.ZNG | DIN 1478 | Spannschlossmuttern | Stahl | verzinkt
Artikel-Nr.:
     3-1478AEVZ24
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     1478AEVZ24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1478 (ohne Z...
din 1478 (ohne zb)
DIN 1478 | Spannschlossmuttern | Stahl | verzinkt | M 24 x 255
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Material:
Stahl
Innen-Ø:
M 24
Länge:
255 mm
Außen-Ø:
42,4 mm
l1:
260 mm
m:
29 mm
Weitere Suchbegriffe: 1478 AE VZ 24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,88*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 21,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,00*
€ 29,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,46*
€ 29,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,10*
€ 27,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,27*
€ 26,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,88*
€ 26,04
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Böllhoff
1478AEVZ10
ab € 2,70*
Ähnlich
Böllhoff
1478AEVZ12
ab € 4,76*
Ähnlich
Böllhoff
1478AEVZ16
ab € 6,30*
Ähnlich
Böllhoff
1478AEVZ20
ab € 9,54*
Ähnlich
Böllhoff
1478AEVZ30
ab € 17,12*
Ähnlich
Böllhoff
1478AEVZ36
ab € 28,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG