Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 11024 | Federstecker | doppelte Windung | Federstahl | verzinkt | 3,0 x 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-11024D/VZ3,0
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     11024D/VZ3,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
DIN 11024 | Stahl | Federstahl | verzinkt | Cr(VI) - frei

Abmessung: 3,0 x 60
Weitere Informationen:
Material:
Federstahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
11024
Produktname:
Federstecker
Länge (l):
60
Durchmesser (d):
3
Montageart:
Schnappen/Einrasten
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Federstahl
Produktgruppe:
Sonstiges
ECLASS 7.1:
23100402
Artikelnummer:
11024D/VZ3,0
Durchmesser (d1):
18
Weitere Suchbegriffe: Federsplint DIN 11024, Federstecker DIN 11024, Splint DIN 11024, Federsplint ohne Norm, Federstecker ohne Norm, din11024 3, federsplint ohne norm, Federstecker,Federstahl,Federsplint,Federsplinte,Splint,Splinte,DIN11024,DIN 11024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,09964* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,74*
€ 38,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,70*
€ 38,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,98*
€ 36,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,11*
€ 35,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,74*
€ 35,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,91*
€ 29,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.