Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL® Plus Free Running Gewindeeinsätze, Nachfüllpackung à 10 Stk. | Edelstahl A2 | Metrisches Regelgewinde | M 20x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-01891200030/10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     01891200030/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
gewindereparatur-einsatz m20x2,5
drahtgewindeeinsatz böllhoff
Original - HELICOIL® Plus Free Running Gewindeeinsatz - Nachfüllpackung für HELICOIL® Plus Kits

Der HELICOIL® Plus Free Running Gewindeeinsatz ist ein Drahtgewindeeinsatz zur Gewindeverstärkung und -reparatur. Er lässt sich wie eine Schraube ansetzen und eindrehen. Windung für Windung frei durchlaufend bildet der HELICOIL® Plus Free Running Gewindeeinsatz ein lehrenhaltiges, beidseitig nutzbares Innengewinde für sichere, hochfeste Schraubverbindungen. Der Mitnehmerzapfen wird nach dem Einbau an der Kerbe (Sollbruchstelle) abgetrennt.

Der HELICOIL® Plus Free Running Gewindeeinsatz ist besonders für Werkstoffe mit geringer Scherfestigkeit geeignet und lässt sich auch nach der Montage durch seine grüne Farbgebung schnell identifizieren.

Vorteile:
• Hohe Gewindetragfähigkeit
• Geringe und konstante Gewindereibung
• Verschleiß-, korrosions- und temperaturbeständig
• Sitzfest
• Qualitäts- und wertsteigernd
• Kostensparend
• Einfacher Einbau

Unseren HELICOIL® Plus Free Running Gewindeeinsatz gibt es auch in größeren Verpackungseinheiten. Die Artikelnummern beginnen mit 4130.

Packungsinhalt: 10 x HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze M20 x 30 mm

Hinweis: Produktionsbedingt blank oder grün eingefärbt
Weitere Informationen:
Nennlänge t2 (x d):
1,5
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
8140
Inhalt:
10 Stk.
Produktname:
HELICOIL® Plus Free Running Gewindeeinsätze, Nachfüllpackung
Werkstoffausführung:
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
Gewindeart:
Metrisches Regelgewinde
Nennlänge t2:
30
Durchmesser (d):
M 20
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
grün eingefärbt
Produktgruppe:
Nachfüllpackungen
ECLASS 7.1:
23110901
Artikelnummer:
01891200030/10
Steigung (P):
2,5
Weitere Suchbegriffe: drahtgewindeeinsatz m20, baercoil,FILTEC,Amecoil,recoil,Drahtgewinde,V-Coil,KATO,Advanex,WTI,Nippon Sprew,Honsel,SEDC,timesert,Nachfüllpackung,Nachfüllpackungen,Gewindeeinsatz,Gewindeeinsätze,Drahtgewinde,Helicoil,Recoil,Drahtgewindeeinsatz,Gewindereparatur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,75*
€ 98,52*
Lager 3
29
€ 5,95*
ab € 79,20*
€ 100,00*
Preise: Lager 3
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3
Versand: Lager 3
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 5,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.