Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL® Handgewindebohrer | 0140.0 | UNC | UNC 8-32 | Steigung: 0,79


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-01400686104/10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     01400686104/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
Einschnittgewindebohrer zum Erstellen eines Aufnahmegewindes (gem. NASM 33537) für HELICOIL® Drahtgewindeeinsätze.

Eigenschaften:
• für Durchgangsbohrungen
• für Grundlochbohrungen (nur wenn genügend Spanraum vorhanden ist)
• Zerspanung von Werkstoffen mit einer Festigkeit bis 700 N/mm²
• Toleranzklasse 6H mod. entspricht 5H

Hinweis:
Für Grundlochbohrung nur geeignet, wenn genügend Spanraum vorhanden ist. Mindestanforderung ist 1d tiefer als die voll ausgeschnittene Gewindelänge.

Der Einschnittgewindebohrer kann auch als Maschinengewindebohrer verwendet werden.
Weitere Informationen:
Produktname:
HELICOIL® Handgewindebohrer
Gewindeart:
UNC
Durchmesser (d):
UNC 8-32
Produkttyp:
0140.0
Produktgruppe:
Werkzeuge
ECLASS 7.1:
21180390
Artikelnummer:
01400686104/10
Steigung (P):
0,79
Weitere Suchbegriffe: baercoil,FILTEC,Amecoil,recoil,Drahtgewinde,V-Coil,KATO,Advanex,WTI,Nippon Sprew,Honsel,SEDC,timesert,Handgewindebohrer,Gewindebohrer,Gewindeeinsatz,Gewindeeinsätze,Helicoil,Recoil,Drahtgewindeeinsatz,Gewindereparatur,Helicoilwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 17,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,17*
€ 29,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,45*
€ 29,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,02*
€ 27,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,89*
€ 26,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,37*
€ 25,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,55*
€ 20,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.