Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzbegrenzer, gelb, 90 cm Länge, Kunststoff, belastbar, mit Reflektoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
parkplatzbegrenzer gelb 90 cm laenge kunststoff belastbar mit reflektoren
parkplatzbegrenzer gelb 90 cm laenge kunststoff belastbar mit reflektoren
parkplatzbegrenzer gelb 90 cm laenge kunststoff belastbar mit reflektoren
parkplatzbegrenzer gelb 90 cm laenge kunststoff belastbar mit reflektoren
parkplatzbegrenzer gelb 90 cm laenge kunststoff belastbar reflektoren unterseite
parkplatzbegrenzer gelb 90 cm laenge kunststoff belastbar mit reflektoren
parkplatzbegrenzer gelb 90 cm laenge kunststoff belastbar mit reflektoren
Artikel-Nr.:
     2VVRL-36502
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     36502
EAN/GTIN:
     4251295816043
Suchbegriffe:
Anfahrstop
Bordsteinaufkantung
Leitbalken
Leitpyramide

Der Parkplatzbegrenzer aus witterungsbeständigem hoch belastbarem Kunststoff und einer auffällig gelben Signalfarbe hat eine Länge von 90 cm. Er dient, wie der Name schon sagt, zur optimalen und sicheren Begrenzung von Parkplätzen- und Buchten.

Produktmerkmale

  • witterungsbeständig / Vermeidung von Schäden an der Karosserie und Reifen
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,9 x 0,1 x 0,09
  • Farbe: gelb, rot
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (9)
  • Lieferumfang: 1 x Parkplatzbegrenzer gelb 90 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | rot
Länge:
0,9 m
Breite:
0,1 m
Höhe:
0,09 m
Einbauhöhe:
9 cm
Ausführung:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: Parkbuchtabgrenzung, Parkplatzabgrenzung, Parkplatzbegrenzung, Radstopper, bordsteinaufkantung, Leitschwelle, Temposchwelle, Parkplatzbegrenzer, Tempo-Stopp-Schwelle, Tempohemmer, Tempostopper, Parkplatzstopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 106,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610298
€ 427,28*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610297
€ 572,09*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
36498
€ 84,64*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
36501
€ 106,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.