Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie 6V 7-9Ah Premium 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-143981
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     155051-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie
6V Block
Block
Hochwertige und leistungsstarke Markenbatterie von Nissen ohne Quecksilber und Cadmium, ideal für spezielle Kleingeräte mit hohem Energiebedarf. Qualitätsprüfung: jedes Produkt wurde vor der Auslieferung geprüft. Die Batteroe istuniversell einsetzbar, langlebig und auslaufsicher.
Weitere Informationen:
Gewicht:
468
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Durchmesser:
-
Höhe inkl. Pole:
98
Breite:
67
Länge:
67
Sonstige Bezeichnung:
-
IEC-Bezeichnung:
4 R 25
Kapazität:
7000
Nennspannung:
6
Ausführung:
Zink/Kohle
Anzahl der Zellen:
4
Größenbezeichnung:
sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
431101111
€ 4,19*
Ähnlich
Varta
430101111
€ 3,25*
Ähnlich
Panasonic
173608
€ 4,97*
Ähnlich
Hückmann
131256
€ 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.