| |
|
| Artikel-Nr.: 2LRDH-140634 Herst.-Nr.: 21339 EAN/GTIN: 0015286213396 |
| | |
|
| | |
| COAST Stirnlampen überzeugen durch Flexibilität, bieten ein sauberes Lichtbild sowie eine praktische Fokusfunktion und hohe Qualität. Mit 3 verschiedenen Leuchtstufen, einer Leuchtstärke von max. 700 Lumen, einer Leuchtweite von max. 133 Metern sowie einer Leuchtdauer von max. 23 Stunden haben Sie immer das passende Licht parat. Durch ausgewählte Materialien sind die Produkte sehr langlebig, dadurch wird auch eine Garantie von 5 Jahren gewährleistet. Die robuste Polysteel-Serie überzeugt durch Wasserdichtigkeit sowie angenehmer Haptik auch bei kalten Temperaturen. Weitere Informationen: | | Gehäusefarbe: | schwarz | Aufladbar: | false | Länge: | - | Werkstoff: | Kunststoff | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | true | Batterieart: | Micro | Anzahl der Batterien: | 3 | Mit Batterien mitgeliefert: | true | ANSI: | AAA | Ausführung: | Kopfleuchte | Gesamtgewicht: | 164 | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | - | Lichtstrom einstellbar: | Stufen | Schutzart (IP): | IP54 | Lichtstrom: | 110 | 1000 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2LRDH | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,83* | € 40,51* | | | | | | 23 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 33,82* | € 41,87* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 33,67* | € 47,15* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 35,61* | € 47,71* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 36,84* | € 49,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2LRDH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2LRDH | | Versand: Lager 2LRDH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|