Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickelband B 200 mm L 2500 mm für NS-Isolatoren -1000V EPDM-Elastomer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wickelband B 200 mm L 2500 mm für NS-Isolatoren -1000V EPDM-Elastomer
Wickelband B 200 mm L 2500 mm für NS-Isolatoren -1000V EPDM-Elastomer
Artikel-Nr.:
     2KME5-785646
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785646
EAN/GTIN:
     4013364089174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
spiralband
Wickelband aus Neopren nach DIN VDE 0680-1 für Nennspannungen bis 1000V zum Schutz gegen unbeabsichtigtes, direktes Berühren von spannungsführenden Teilen und zum Abdecken von benachbarten, unter Spannung stehenden Teilen. Kälteflexibel, Länge: 2,5 m, Breite: 200mm, Dicke: 1,0 mm, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Klasse:
0
Nennspannung bis:
1000 V
Werkstoff:
EPDM-Elastomer
Länge:
2,5 m
Breite:
200
Dicke:
1,0
Farbe:
rot ●
Norm:
DIN VDE 0682-511 (EN/IEC 61112)
Weitere Suchbegriffe: 1000 V, Abdecktuch, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Matte, Niederspannung, Schutz- und Hilfsmittel, Spannung, Standortisolierung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
7
€ 6,90*
ab € 113,74*
€ 113,74*
€ 5,00*
ab € 108,41*
€ 126,46*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,91*
€ 128,47*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 111,00*
€ 129,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,29*
€ 129,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
785648
ab € 8,47*
Zubehör
Dehn
785647
ab € 26,48*
Zubehör
Dehn
785649
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.