|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 299-003040 Herst.-Nr.: 003040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: - Abfalltrennsystem ( 2 x selbstschließender EinzelPendeldeckel )
- 1.060 x 860 x 315 mm (Höhe x Breite x Tiefe)
- Korpus, Tür, Deckel und Metallinnenbehälter aus verzinktem Stahlblech
- Korpusfarbe lichtgrau (RAL 7035)
- pulverbeschichtet
- Flügeltür mit Drehgriffverschluss
- 2 x 80 L. Metallinnenbehälter mit Griff
- Gummifüße
- Deckelfarbe: anthrazit (RAL 7016)/braun (RAL 8014)
- RWTÜV geprüft: GS-Zeichen, inkl. Zeichengenehmigungsausweis selbstlöschender Abfallsammler
- Abbildung: (mit Rollen) Deckelfarbe blau/gelb
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler, gemos abfalltrennsysteme, wertstoffsammler 80l, Wertstofftrennsystem, Restmüllerfassung, Mülltrennung, Müllsammlung, Mülltonne, Abfallbox, vorbeugender Brandschutz, Abfallsysteme, Abfallcontainer, GEMOS, GEMOS Abfalltrennsysteme, Abfallsammler, selbstlöschend, Restmüll, Gelber Sack, DSD, Biomüll, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Abfallbehälter, Altglas, Wertstoffsammelsystem, Brandschutz, Müllbehälter, Innnebereich, geprüfte Sicherheit, Produktsicherheitsgesetz, Gerätesicherheit, Abfallsammelbehälter, feuerhemmend, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, TÜV geprüft, TASi, Getrenntsammlung, Umweltgesetze, wirtschaftliche Entsorgung, Siedlungsabfall, Hausmüll, Gewerbemüll, Gewerbeabfälle, Gebührensteigerung, konsequente Trennung, Entsorgungsgebühren, Brandschutzmaßnahmen, Standascher, Rauchverbot, Nichtraucherschutz, Aschenbecher, Wandascher |
|  |  |
| |