| |
|
| Artikel-Nr.: 2989-0662 0010 Herst.-Nr.: 0662 0010 EAN/GTIN: 4040674173699 |
| |
|
| | |
| 2K-Feinmechanik-Schraubendreher (Kreuzschlitz)
Für alle feinmechanischen Anwendungen Mit drehbarer Kappe und 2-Komponentengriff mit harter Schnelldreh- und weicher Kraftzone Mit brünierter Spitze Brünierte Spitze für präzise, dauerhafte Passung in der Schraube Weiche und rutschhemmende, schwarze Griffzone aus TPE-Kunststoff für sicheren Halt mit maximalem Druck Ausgeprägte Schnelldrehzone für blitzschnelles Drehen ohne Umgreifen Klingen aus speziellem ChromMolybdänVanadiumStahl Leicht drehbare Kappe
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Für alle Feinmechanischen Anwendungen | Detailinformation 2: | Weiche und rutschhemmende, schwarze Griffzone aus TPE-Kunststoff für sicheren Halt mit maximalen Druck, Ausgeprägte Schnelldrehzone für blitzschnelles Drehen ohne Umgreifen, Klingen aus speziellem Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl | Detailinformation 3: | Mit drehbarer Kappe und 2-Komponentengriff mit harter und weicher Kraftzone, mit brünierter Spitze | Detailinformation 4: | Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl / Spitze brüniert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, uhrmacherschraubendreher ph1, uhrmacher-schraubendreher (phillips), Schraubendreher, Feinmechanik, Feinmechaniker-Schraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher |
| | |
| |