Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Brücke Typ KBS - Länge 785 Breite 1250 Tragkraft 4000 kg/St. Gewicht 31 kg/St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptansicht, Abbildung ähnlich
Artikelhauptansicht, Abbildung ähnlich
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     297-302.21.013
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     302.21.013
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke

Artikelbeschreibung:

Die KBS – Brücke ist geeignet für die Überbrückung von kleinen bis mittleren Höhenunterschieden und lässt sich von einer Person bedienen. Sie ist seitlich verschiebbar und steht bei Nichtgebrauch senkrecht an der Rampenkante. Gefertigt aus einer hochfesten, witterungsbeständigen Aluminiumlegierung, entspricht die KBS den hohen Anforderungen im modernen Warenverkehr. Eine automatisch einrastende und einfach zu lösende Fallsicherung verhindert ein versehentliches Umstoßen.

Artikeldetails:

  • Länge: 785 mm
  • Breite: 1250 mm
  • Maß D: 150 mm
  • Höhendifferenz min: -120 mm
  • Höhendifferenz max: +75 mm
  • Tragkraft: 4000 kg/Stück
  • Gewicht: 31 kg/Stück
Weitere Suchbegriffe: Laderampe, Überladebrücke, Verladerampe
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
11 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 373,50*
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 346,43*
€ 400,23*
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 382,52*
€ 424,67*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 406,34*
€ 450,88*
12 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 434,83*
€ 482,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,50*
€ 444,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artikelhauptansicht, es handelt sich nur um die gezeigt Führungsschiene
Altec
500.00.008
€ 114,00*
Zubehör
Primary Image
Altec
500.00.006
ab € 33,12*
Zubehör
Piktogramm
k.A.
500.00.006
ab € 80,82*
Zubehör
Piktogramm
k.A.
500.00.007
ab € 100,79*
Zubehör
Piktogramm
k.A.
500.00.008
ab € 119,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG