Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungsrampe - L�nge 1970 Breite 340 H�he 400 Tragkraft 500 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Wartungsrampe - L�nge 1970 Breite 340 H�he 400 Tragkraft 500 kg/Paar
Wartungsrampe - L�nge 1970 Breite 340 H�he 400 Tragkraft 500 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-140.01.100
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     140.01.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grubenrampe
Wartungsrampe
Werkstattrampe
wartungsrampe altec

Artikelbeschreibung:

Dieser Rampentyp findet Verwendung bei Wartungsarbeiten oder der Reinigung von Fahrzeugen wie Rasentraktoren, Staplern, Kleintransportern und bietet eine kosteng�nstige Alternative zu einer Grube oder einer Hebeb�hne.

Artikeldetails:

  • Schienenl�nge: 1970 mm
  • Breite innen: 340 mm
  • Breite au�en: 400 mm
  • H�he: 400 mm
  • Standfl�chenl�nge: 500 mm
  • Tragkraft: 3310 kg/Paar
  • Gewicht Bock: 13 kg/St�ck
  • Gewicht Schiene: 17 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: wartungsrampe, Wartungsschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
16 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 929,24*
€ 1.050,84*
35 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.089,15*
€ 1.204,74*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.050,84*
€ 1.250,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.032,46*
€ 1.228,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 994,41*
€ 1.183,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 967,12*
€ 1.150,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 929,24*
€ 1.105,80
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 929,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
140.01.102
ab € 1.520,35*
Ähnlich
Altec
140.01.101
ab € 1.130,69*
Ähnlich
Altec
140.01.103
ab € 1.724,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.