Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarrenschiene mit Rand- L�nge 3950 Breite 600 Tragkraft 495 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sackkarrenschiene mit Rand- L�nge 3950 Breite 600 Tragkraft 495 kg/St�ck
Sackkarrenschiene mit Rand- L�nge 3950 Breite 600 Tragkraft 495 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-110.00.050
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     110.00.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Artikelbeschreibung:

Die Sackkarrenschiene wird vorzugsweise dort eingesetzt, wo eine Verladung mit luftbereiften Fahrzeugen stattfindet.
Die Getr�nkebranche, M�bel- und Umzugsfirmen sind die Hauptnutzer dieser leichten, rutschsicheren Verladehilfe.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: mit Rand
  • L�nge: 3950 mm
  • Breite innen: 540 mm
  • Breite au�en: 600 mm
  • H�hendif.: 880 - 1110 mm
  • Tragkraft: 495 kg/Paar
  • Gewicht: 36 kg/St�ck

Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, auffahrrampe altec, auffahrrampen, Rampe, Rampen, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 666,46*
€ 724,05*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 784,35*
€ 853,12*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,05*
€ 861,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,35*
€ 852,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,01*
€ 819,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,46*
€ 793,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.120
ab € 1.401,69*
Ähnlich
Altec
081.01.119
ab € 1.574,25*
Ähnlich
Altec
081.01.118
ab € 1.323,55*
Ähnlich
Altec
081.01.121
ab € 1.668,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.