Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrschiene - L�nge 2000 Breite 155 Tragkraft 500 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Auffahrschiene - L�nge 2000 Breite 155 Tragkraft 500 kg/Paar
Auffahrschiene - L�nge 2000 Breite 155 Tragkraft 500 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-082.00.001
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     082.00.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Artikelbeschreibung:

Diese Aluminium-Verladeschienen, die aus einem Strangpressprofil hergestellt werden, bieten ein ideales Verh�ltnis zwischen Eigengewicht und Belastbarkeit.
Mit einer Innenbreite von 150 mm sind sie sehr gut geeignet um z.B. Motorr�der, Hochdruckreiniger, Generatoren, Rollst�hle usw. zu verladen.
Durch die Profilierung k�nnen diese Schienen w�hrend des Transports platzsparend ineinander gelegt werden. Sie sind auch in faltbarer Ausf�hrung lieferbar.

Artikeldetails:

  • L�nge: 2000 mm
  • Breite: 155 mm
  • Breite au�en: 230 mm
  • H�hendif.: 290 - 530 mm
  • Tragkraft: 500 kg/Paar
  • Gewicht: 7 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Rampe, Rampen, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen, Schiene, Rollstuhlschiene, Rollstuhlrampe
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,64*
€ 113,95*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,01*
€ 113,97*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,66*
€ 114,45*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,60*
€ 119,59*
Lager 297
unbekannt
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 202,21*
€ 236,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 236,29*
€ 281,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 233,79*
€ 278,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 223,25*
€ 265,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 217,09*
€ 258,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 202,21*
€ 240,63
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 202,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 124,09*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 118,10*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 213,57*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 99,97*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 184,63*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 154,27*
Ähnlich
Altec
081.01.101
ab € 1.286,32*
Ähnlich
Altec
081.01.103
ab € 1.065,69*
Ähnlich
Altec
081.01.102
ab € 908,84*
Ähnlich
Altec
081.01.105
ab € 1.171,23*
Ähnlich
Altec
081.01.104
ab € 986,93*
Ähnlich
Altec
080.00.000
ab € 174,27*
Ähnlich
Altec
080.01.000
ab € 173,62*
Ähnlich
Altec
080.00.002
ab € 194,33*
Ähnlich
Altec
080.01.002
ab € 194,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.