Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe faltbar - L�nge 3025 Breite 300 Tragkraft 490 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Auffahrrampe faltbar - L�nge 3025 Breite 300 Tragkraft 490 kg/Paar
Auffahrrampe faltbar - L�nge 3025 Breite 300 Tragkraft 490 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-081.55.023
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.55.023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Artikelbeschreibung:

Faltbare AOS Rampen bestehen aus einer hochfesten, witterungsbest�ndigen Aluminiumlegierung und wurden entwickelt, um bei geringer Bauh�he und minimalem Gewicht eine relativ hohe Tragkraft zu erreichen.
Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt f�r einen homogenen �bergang vom Erdboden auf die Schienen. Standardm��ig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.

Artikeldetails:

  • L�nge: 3025 mm
  • L�nge gefaltet: 1595 mm
  • Breite: 300 mm
  • H�hendif.: 480 - 840 mm
  • Tragkraft: 490 kg/Paar
  • Gewicht: 18 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Rampe, Rampen, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 437,87*
€ 516,75*
26 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 461,70*
€ 519,29*
33 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 468,35*
€ 527,13*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 478,29*
€ 539,99*
Lager 297
16 Tage
unbekannt
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 816,71*
€ 892,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 892,36*
€ 1.061,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 881,01*
€ 1.048,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 855,87*
€ 1.018,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 836,44*
€ 995,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 816,71*
€ 971,88
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 816,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.051
ab € 728,12*
Ähnlich
Altec
081.01.048
ab € 383,10*
Ähnlich
Altec
081.01.053
ab € 610,11*
Ähnlich
Altec
081.01.050
ab € 597,49*
Ähnlich
Altec
081.01.052
ab € 857,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.