Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe faltbar - L�nge 3025 Breite 200 Tragkraft 290 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Auffahrrampe faltbar - L�nge 3025 Breite 200 Tragkraft 290 kg/Paar
Auffahrrampe faltbar - L�nge 3025 Breite 200 Tragkraft 290 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-081.55.011
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.55.011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Artikelbeschreibung:

Faltbare AOS Rampen bestehen aus einer hochfesten, witterungsbest�ndigen Aluminiumlegierung und wurden entwickelt, um bei geringer Bauh�he und minimalem Gewicht eine relativ hohe Tragkraft zu erreichen.
Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt f�r einen homogenen �bergang vom Erdboden auf die Schienen. Standardm��ig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.

Artikeldetails:

  • L�nge: 3025 mm
  • L�nge gefaltet: 1595 mm
  • Breite: 200 mm
  • H�hendif.: 480 - 840 mm
  • Tragkraft: 290 kg/Paar
  • Gewicht: 12 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Rampe, Rampen, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
15 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 520,22*
€ 604,21*
35 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 537,20*
€ 626,35*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 604,21*
€ 719,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 592,85*
€ 705,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 569,68*
€ 677,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 550,65*
€ 655,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 520,22*
€ 619,06
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 520,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.051
ab € 729,66*
Ähnlich
Altec
081.01.048
ab € 383,03*
Ähnlich
Altec
081.01.053
ab € 607,49*
Ähnlich
Altec
081.01.050
ab € 598,53*
Ähnlich
Altec
081.01.052
ab € 852,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.