Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe faltbar - L�nge 2045 Breite 200 Tragkraft 510 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Auffahrrampe faltbar - L�nge 2045 Breite 200 Tragkraft 510 kg/Paar
Auffahrrampe faltbar - L�nge 2045 Breite 200 Tragkraft 510 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-081.55.009
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.55.009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Artikelbeschreibung:

Faltbare AOS Rampen bestehen aus einer hochfesten, witterungsbest�ndigen Aluminiumlegierung und wurden entwickelt, um bei geringer Bauh�he und minimalem Gewicht eine relativ hohe Tragkraft zu erreichen.
Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt f�r einen homogenen �bergang vom Erdboden auf die Schienen. Standardm��ig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.

Artikeldetails:

  • L�nge: 2045 mm
  • L�nge gefaltet: 1105 mm
  • Breite: 200 mm
  • H�hendif.: 320 - 560 mm
  • Tragkraft: 510 kg/Paar
  • Gewicht: 10 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Rampe, Rampen, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 468,16*
€ 512,33*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 491,92*
€ 539,24*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 512,33*
€ 609,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 504,59*
€ 600,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 485,14*
€ 577,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 468,16*
€ 557,11
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 468,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.051
ab € 761,66*
Ähnlich
Altec
081.01.048
ab € 411,66*
Ähnlich
Altec
081.01.053
ab € 640,15*
Ähnlich
Altec
081.01.050
ab € 633,67*
Ähnlich
Altec
081.01.052
ab € 893,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.