Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rampe - L�nge 2485 Breite 800 Tragkraft 1175 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rampe - L�nge 2485 Breite 800 Tragkraft 1175 kg/St�ck
Rampe - L�nge 2485 Breite 800 Tragkraft 1175 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-081.01.055
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.01.055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
altec alu auffahrrampe
auffahrrampen alu

Artikelbeschreibung:

AOS Rampen bestehen aus einer hochfesten, witterungsbest�ndigen Aluminiumlegierung und wurden entwickelt, um bei geringer Bauh�he und minimalem Gewicht eine relativ hohe Tragkraft zu erreichen.
Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt f�r einen homogenen �bergang vom Erdboden auf die Schienen. Standardm��ig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.

Artikeldetails:

  • L�nge: 2485 mm
  • Breite: 800 mm
  • H�he: 70 mm
  • H�hendif.: 390 - 690 mm
  • Tragkraft: 1175 kg/St�ck
  • Gewicht: 47 kg/St�ck

Weitere Suchbegriffe: auffahrrampen, Rampe, Rampen, Verladeschiene, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 963,15*
€ 1.085,46*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.052,68*
€ 1.190,70*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.085,46*
€ 1.291,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.076,34*
€ 1.280,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.030,22*
€ 1.225,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 998,74*
€ 1.188,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 963,15*
€ 1.146,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.036
ab € 444,29*
Ähnlich
Altec
081.01.035
ab € 332,92*
Ähnlich
Altec
081.01.037
ab € 333,04*
Ähnlich
Altec
081.01.038
ab € 390,56*
Ähnlich
Altec
081.01.031
ab € 1.264,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.