Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rampe - L�nge 2485 Breite 600 Tragkraft 1110 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rampe - L�nge 2485 Breite 600 Tragkraft 1110 kg/St�ck
Rampe - L�nge 2485 Breite 600 Tragkraft 1110 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-081.01.051
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.01.051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Artikelbeschreibung:

AOS Rampen bestehen aus einer hochfesten, witterungsbest�ndigen Aluminiumlegierung und wurden entwickelt, um bei geringer Bauh�he und minimalem Gewicht eine relativ hohe Tragkraft zu erreichen.
Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt f�r einen homogenen �bergang vom Erdboden auf die Schienen. Standardm��ig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.

Artikeldetails:

  • L�nge: 2485 mm
  • Breite: 600 mm
  • H�he: 70 mm
  • H�hendif.: 390 - 690 mm
  • Tragkraft: 1110 kg/St�ck
  • Gewicht: 35 kg/St�ck

Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Rampe, Rampen, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 728,12*
€ 823,32*
Lager 297
unbekannt
Frei Haus
ab € 728,53*
€ 823,87*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 826,55*
€ 927,47*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,87*
€ 980,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,65*
€ 968,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,49*
€ 934,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,28*
€ 907,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,53*
€ 866,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.036
ab € 447,34*
Ähnlich
Altec
081.01.035
ab € 333,60*
Ähnlich
Altec
081.01.037
ab € 332,35*
Ähnlich
Altec
081.01.038
ab € 387,75*
Ähnlich
Altec
081.01.031
ab € 1.262,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.