Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rampe - L�nge 1995 Breite 600 Tragkraft 1210 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rampe - L�nge 1995 Breite 600 Tragkraft 1210 kg/St�ck
Rampe - L�nge 1995 Breite 600 Tragkraft 1210 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-081.01.050
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.01.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
altec alu auffahrrampe
auffahrrampen alu

Artikelbeschreibung:

AOS Rampen bestehen aus einer hochfesten, witterungsbest�ndigen Aluminiumlegierung und wurden entwickelt, um bei geringer Bauh�he und minimalem Gewicht eine relativ hohe Tragkraft zu erreichen.
Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt f�r einen homogenen �bergang vom Erdboden auf die Schienen. Standardm��ig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.

Artikeldetails:

  • L�nge: 1995 mm
  • Breite: 600 mm
  • H�he: 70 mm
  • H�hendif.: 310 - 540 mm
  • Tragkraft: 1210 kg/St�ck
  • Gewicht: 29 kg/St�ck

Weitere Suchbegriffe: auffahrrampen, Rampe, Rampen, Verladeschiene, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,16*
€ 687,61*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 613,63*
€ 706,24*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,61*
€ 818,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,67*
€ 810,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,20*
€ 778,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,35*
€ 752,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,16*
€ 711,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.036
ab € 445,61*
Ähnlich
Altec
081.01.035
ab € 332,53*
Ähnlich
Altec
081.01.037
ab € 331,01*
Ähnlich
Altec
081.01.038
ab € 387,17*
Ähnlich
Altec
081.01.031
ab € 1.259,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.