Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rampe - L�nge 2975 Breite 200 Tragkraft 310 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Rampe - L�nge 2975 Breite 200 Tragkraft 310 kg/Paar
Rampe - L�nge 2975 Breite 200 Tragkraft 310 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-081.01.011
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.01.011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Artikelbeschreibung:

AOS Rampen bestehen aus einer hochfesten, witterungsbest�ndigen Aluminiumlegierung und wurden entwickelt, um bei geringer Bauh�he und minimalem Gewicht eine relativ hohe Tragkraft zu erreichen.
Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt f�r einen homogenen �bergang vom Erdboden auf die Schienen. Standardm��ig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.

Artikeldetails:

  • L�nge: 2975 mm
  • Breite: 200 mm
  • H�he: 60 mm
  • H�hendif.: 470 - 830 mm
  • Tragkraft: 310 kg/Paar
  • Gewicht: 11 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Rampe, Rampen, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 183,34*
€ 216,97*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 185,47*
€ 218,01*
15 Tage
35
pro Stück
Frei Haus
ab € 187,56*
€ 221,12*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 189,31*
€ 222,71*
Lager 297
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 337,12*
€ 387,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 387,35*
€ 460,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 382,02*
€ 454,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 363,40*
€ 432,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 356,81*
€ 424,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 337,12*
€ 401,17
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 337,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 123,48*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 118,41*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 214,12*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 100,08*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 184,65*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 154,06*
Ähnlich
Altec
081.01.024
ab € 674,31*
Ähnlich
Altec
081.01.023
ab € 231,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.