Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Sackkarrenschiene mit Rand- Länge 3000 Breite 540 Tragkraft 350 kg/Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptansicht, Abbildung ähnlich
Artikelhauptansicht, Abbildung ähnlich
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     297-080.00.050
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     080.00.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampe altec

Artikelbeschreibung:

Die Sackkarrenschiene wird vorzugsweise dort eingesetzt, wo eine Verladung mit luftbereiften Fahrzeugen stattfindet.
Die Getränkebranche, Möbel- und Umzugsfirmen sind die Hauptnutzer dieser leichten, rutschsicheren Verladehilfe.

Artikeldetails:

  • Länge: 3000 mm
  • Breite innen:540 mm
  • Breite außen: 600 mm
  • Ausführung Rand: mit Schutzrand
  • Tragkraft: 350 kg/Stück
  • Gewicht: 29 kg/Stück

Lieferumfang:

    1 Stück (1Paar entspricht 2 Stück)
Weitere Suchbegriffe: Rampe, Rampen, Verladeschiene, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
10 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 398,01*
Frei Haus
ab € 380,05*
€ 412,27*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,01*
€ 473,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
8101120
ab € 1.291,29*
Ähnlich
Altec
081.01.119
ab € 1.342,58*
Ähnlich
Altec
081.01.118
ab € 1.235,39*
Ähnlich
Altec
081.01.121
ab € 1.506,89*
Ähnlich
Altec
081.00.001
ab € 1.205,51*
Ähnlich
Altec
081.00.002
ab € 1.592,12*
Ähnlich
Altec
110.00.050
ab € 461,95*
Ähnlich
Altec
080.01.050
ab € 380,05*
Ähnlich
Altec
110.01.050
ab € 461,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG