Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Druckverschlussbeutel - Format: 100x150x0,050 mm, transparent


Menge:  Karton  
Produktinformationen
LDPE-Druckverschlussbeutel
LDPE-Druckverschlussbeutel
Druckverschlusbeutel transparent
Artikel-Nr.:
     2968-DV100X150X0,050
Hersteller:
     Schröder Folienfabrik
Herst.-Nr.:
     DV100X150X0,050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel

LDPE-Druckverschlussbeutel - Format: 100x150x0,050 mm, transparent


LDPE-Druckverschlussbeutel auch Zip-Beutel oder Minigrip-Beutel genannt sind wiederverwendbare Folienbeutel, welche wir in diversen Varianten anbieten können. Neben herkömmlichen Druckverschlussbeutel bieten wir unteranderem Beutel mit Stempelfeld, Eurolochung und mit integrierter Doppelkammer an. Alle unsere Druckverschlussbeutel sind in 50my & 90my verfügbar.

  • sehr reißfest

  • besonders widerstandsfähig durch hohe Stärke

  • lebensmittelecht

  • wasserfest

  • wiederverwendbar


Einzigartige Verschlusstechnik:

Druckverschlussbeutel verfügen über eine innovative Verschlusstechnik, die auf zwei separaten Folienprofilen basiert. Wenn Sie diese Profile gleichmäßig zusammendrücken, greifen sie ineinander, und der Beutel ist sicher verschlossen. Diese Verschlusstechnik ermöglicht ein schnelles und einfaches Öffnen und Schließen des Beutels und erfreut sich großer Beliebtheit, da die Beutel beliebig oft wiederverwendet werden können. Dies spart nicht nur Geld, sondern trägt auch zur Reduzierung von Einwegverpackungen bei.

Universell einsetzbar und ideal für den Verkauf:

Unsere Druckverschlussbeutel sind äußerst vielseitig und finden Anwendung in verschiedenen Branchen und Bereichen. Sie eignen sich ideal als finale Verkaufsverpackung, da sie Ihre Produkte ansprechend präsentieren und gleichzeitig schützen. Diese Beutel sind wahre Allrounder und bieten Ihnen eine flexible und reißfeste Verpackungslösung. Selbst schwerere Waren können problemlos in unseren Beuteln verpackt werden, ohne dass sie nachgeben oder einreißen.

Lebensmittelecht und transparent:

Unsere Druckverschlussbeutel aus LDPE sind lebensmittelecht und somit sicher für die Verpackung von Lebensmitteln aller Art. Die hohe Transparenz dieser Beutel ermöglicht es Ihnen, Ihre Lebensmittel optimal am "Point of Sale" zu präsentieren. Ihre Kunden können den Inhalt des Beutels jederzeit klar erkennen, ohne diesen öffnen zu müssen. Dies ist ein großer Vorteil, wenn Sie Ihre Produkte ansprechend und verkaufsfördernd präsentieren möchten.

LDPE-Material:

Unsere Druckverschlussbeutel werden standardmäßig aus umweltfreundlichem LDPE-Material hergestellt. LDPE steht für Low-Density-Polyethylen und wird in einem Hochdruckverfahren produziert. Im Vergleich zu anderen Kunststoffen besitzt LDPE eine geringe Dichte, was zu einem geringen Eigengewicht des Materials führt. LDPE-Material ist zu 100% Recyclingfähig, somit ist es bei richtiger Entsorgung umweltfreundlich.


Weitere Informationen:
Format:
100x150 mm
Farbe:
transparent
Breite:
100 mm
Länge:
150 mm
Materialstärke:
90 µm
Material:
LDPE
Verpackungseinheit:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckbandbeutel 100 x 150 mm 90 µ, druckbandbeutel, druckbandbeutel 100x150mm, Beutel, Folien, Verpackung, Tüten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,0184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 21,90*
€ 26,06
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 7,35*
€ 8,75
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 7,01*
€ 8,34
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 5,66*
€ 6,74
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 2,76*
€ 3,28
pro Karton
ab 200 Kartons
€ 2,27*
€ 2,70
pro Karton
ab 15000 Kartons
€ 1,84*
€ 2,19
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
DV100X100X0,050
ab € 1,39*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
DV100X150X0,050E
ab € 2,00*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
DV100X150X0,050S
ab € 1,95*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
DV100X150X0,090
ab € 2,76*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
DV100X150X0,090E
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.