Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 10 Staubsaugerbeutel Vlies mehrlagig inkl. Microfilter f. AEG S-BAG GR.205


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PATONA 10 Staubsaugerbeutel Vlies mehrlagig inkl. Microfilter f. AEG S-BAG GR.205
Artikel-Nr.:
     296-9502DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     9502
EAN/GTIN:
     4055655165440
Suchbegriffe:
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Papierstaubbeutel
Mit dem PATONA Staubsaugerbeutel für AEG S-BAG GR.205 sparen Sie Arbeitszeit und bares Geld. Durch das verwendete Synthetische Vliesmaterial wird eine höchst mögliche Feinstaubaufnahme gewährleistet. Durch den beiliegenden Microfilter wird der eingesaugte Schmutz und Staub vorgefiltert, wodurch sich die Partikel besser verteilen. Hierdurch wird die volle Saugkraft gesichert, bis der Beutel voll ist. Sie erwerben hier ein Markenprodukt eines der führenden Dritthersteller (kein Original) Technische Daten: Material: Syntetisches Vlies mehrlagig 1x Microfilter 10x Staubsaugerbeutel Marke: PATONA Kompatible Modelle AEG AE 4500...4599 Serie AEG.Serie Ergo Essence Ergo Essence , Ergo Essence Serie AFK BS 2000 W.1, BS 2000.7 PS 1400 W.3, PS 1400 W.3NE, PS 1500, PS 1600 W, PS 1600 W NE, PS 1600 W.1, PS 1600 W.4, PS 1600 W.6, PS 1600 W.6 NE Alaska (Metro) BS 1230 VC 2030 Alpina SF-221O Bestron DVC 1810 E Bomann BS 987 CB CB 941, CB 942, CB 948, CB 957, CB 980 Clatronic/CTC BS 1204, BS 1205, BS 1211, BS 1215, BS 1219, BS 1220, BS 1221, BS 1223, BS 1225, BS 1267 BSS 1600 Condel VC-H 4201 Daewoo RC 103., RC 105, RC 107, RC 108, RC 109, RC 170, RC 205, RC 208, RC 209, RC 705 D, RC 805 A Darel QZ 12 Z.04 De Sina CH 108 (1400Watt) JC 862 E DeLonghi QZ 11b XS 1100 D Dirt Devil M 7020, M 7060 Durabrand BS 2000 W.1, BS 7703 Ecron Convey Max VC 2030 EIO Puro Serie Electrolux 4520 4590 Eltropa EBS 1401 Emide BS 701, BS 702 EST (Europa Style) BS 900 Everglades EV 1018 Grundig Typ G - Hygiene Bag VCC 7650 Bodyguard Hanseatic 410771 566935 567809 702496 IX Vac 1600 Sweety VC-H 4201E, VC-H 4601 IDE Line Atlantic 740-068 Breezy 740-074 Sirocco 740-048, Sirocco 740-049 Imetec 70401 8010 8015 Powertec Resiro Turboclean ITO VC 9915 E Kalorik KA VC 6 VC 6, VC 32 Kaufland CJ 053 Kenwood KS 3200 KingD Home CB 702 YL 101, YL 107, YL 15E, YL 18E 140 Kinglake JC 862 E 1 Leniga CL 709 LG Electronics RG 105 Turbo Extra V-982 CE, TE Lloyds 154/490 865/328 JC 862 E-1 Medion MD 41277, MD 5891 Micromaxx MM 40635 Melissa 640-035 Jupiter Compact 700 Micromax MM 40635 Monix Turbomax 1400 MPM 4601 E BSS 1600, BSS 2014 Focus VC-H 4601 Multitec / Norma BSS 1600, BSS 2014 Electronic 1400 Norma Nikko V1514 Nilfisk Compact C 10, 15, 20, 110, Compact C 118, 120, 210, Compact C 218, 220 Org. Gr. 223 809 00 Novamatic KST 615 E STS 725 E Princess Silverwing 1300, Silverwing 1400 Privileg/Quelle 99493 110047 326067 457164 565935 567809 581936 702496 703198 732278 883857 886409 889909 963062 Progress PC 4200...4299 Proline AS 1400, 1410, 3500 VC 1300M, VC 1300PP Rotel Calypso U 62.8 Samba, U 63.8, U 63.9 Samsung VC 5800...5899 Serie, VC 5900...5999 Serie, VC 6200...6299 Serie, VC 6400...6499 Serie VL-5913 VP-95B Satrap Aspira Mouse 1500 Mousy Class 1300 Schott ST 100, ST 28 BT Sencor 420, 620 SVC 300 YL, SVC 400 LB Severin BR 7948, BR 7952, BR 7956, BR 7960 SB 9017, SB 9517 Solac 870 871 909 A 303.., A 407.. AB 2800 Confort, AB 2830 Allegy Stop, AB 2840 Möbel Care, AB 2845 Friend, AB 2850 Avant Spitzenreiter 49185 JC 831 E Support Plus Dual System Power Dragon 2000 SP-BSS-2000-TD SP-BSS-2200 SP-VAC 04G-0223, SP-VAC 04H-0289 Turbo Dragon 2000 Taurus 1600 Electronic Avensis 1600, 1800, 2000 Explorer 1400, Explorer 1600 el TCM Tchibo TCM 05 609, TCM 59 290, TCM 66 390, TCM 69 534 Team ST 20 E Tip Top BSA 1600 Electronic BSC 1300, BSC 1400 Top Edition BS 2000W.1 Trendline 49708 CH 803 ETF 800 TR 973 Trisa Blacky 9062 Clean Master 2000, Clean Master 9430 Galaxi 9065 Hurricane 9063 Picup 9059, Picup 9075 Power Plus 9049, Power Plus 9076 Super VAC 9057 Tristar CJ - 021 JC 831, JC 862 NK 102 a SZ 2177, 2178, 2179 VC-H 4201 UFESA AT 4201, AT 4202, AT 7310...7313 Volta U 4210, U 4220 Weltstar 1491 1510 2015 1490L 2014 L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,918* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 12,74*
€ 15,16
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 12,61*
€ 15,01
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 12,08*
€ 14,38
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 11,60*
€ 13,80
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 9,18*
€ 10,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.