Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Energizer Krypton Glühlampe KPR113 4,8V-0,75A Stecksockel - 2er Blister


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Energizer Krypton Glühlampe KPR113 4,8V-0,75A Stecksockel - 2er Blister
Energizer Krypton Glühlampe KPR113 4,8V-0,75A Stecksockel - 2er Blister
Artikel-Nr.:
     296-902393
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     623950
EAN/GTIN:
     3147290147972
Suchbegriffe:
Energizer
Krypton
Glühlampe
KPR113
Energizer Krypton Glühlampe KPR113 4,8V 0,75A Stecksockel 2er Blister
Weitere Suchbegriffe: 4, 8V, 0, 75A, Stecksockel, 2er, Blister
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,877*
€ 1,099*
Lager 296
k.A.
1
pro Packung
€ 4,90*
€ 1,43*
Preise: Lager 296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (€ 0,715* pro Stück)
Lagerstand: Lager 296
Versand: Lager 296
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG