Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Eneloop NiMH AA 2000 mAh HR3UTG R2U inkl. 4er Akkubox


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sanyo Eneloop NiMH AA 2000 mAh HR3UTG R2U - 4er Akkubox
Sanyo Eneloop NiMH AA 2000 mAh HR3UTG R2U - 4er Akkubox
Panasonic Eneloop NiMH AA 2000 mAh HR3UTG R2U inkl. 4er Akkubox
Artikel-Nr.:
     296-60062B
Hersteller:
     Sanyo
Herst.-Nr.:
     HR-3UTG 4Box
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sanyo
Eneloop
NiMH
AA

Die eneloop ist eine völlig neue Art von Akku, die auf einzigartige Weise die Bedürfnisse der Verbraucher erfüllt.

Sofort einsetzbar
Da die eneloop eine sehr geringe Selbstentladung besitzt, können die wiederaufladbaren Batterien von SANYO in geladenem Zustand in den Handel verschickt werden. Die Akkus sind aufgeladen und somit sofort nach dem Kauf einsatzfähig.

Geringe Selbstentladung
Der entscheidende Vorteil der eneloop gegenüber herkömmlichen Akkumulatoren ist die äußerst geringe Selbstentladung. Einmal aufgeladen behält eneloop die Ladung, auch bei einer längeren Lagerung von 6 oder 12 Monaten. (90 % der Ladung nach 6 Monaten, 85 % nach 12 Monaten). Dies ist für eine wiederaufladbare Batterie ein revolutionärer Vorteil. Sie müssen sich keine Gedanken mehr um den Ladezustand Ihrer Batterie machen. Laden Sie sie einfach auf und heben Sie sie auf. Auch Monate nach dem Laden haben Sie noch eine fast volle Batterie

Umweltschonend
Eine eneloop kann im Gegensatz zu einer Einwegbatterie 1000 mal wieder aufgeladen werden. Dies schont die Umwelt und Ihren Geldbeutel. So erspart eine eneloop der Umwelt den Abfall aus 1000 Einwegbatterien

 

Weitere Suchbegriffe: 2000, mAh, HR3UTG, R2U, Blister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 125 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,11*
€ 31,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,74*
€ 30,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,45*
€ 20,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,45*
€ 18,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,93*
€ 17,77
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 12,42*
€ 14,78
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
6010
ab € 29,08*
Ähnlich
PATONA
6012
ab € 44,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.